Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltemperaturfühler NTC 47K 2L PVC 6m PFC 47/6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68251894
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9130180
EAN/GTIN:
     4050528039156
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor

Pendeltemperaturfühler NTC 47K 2L PVC 6m PFC 47/6m

Der Pendeltemperaturfühler PF dient zur Erfassung der Temperaturen in größeren Räumen. Aufgrund der Kugelform nimmt dieser Fühler die Temperatur aus allen Richtungen des Raumes auf, wodurch bei korrekter Positionierung im Raum ein repräsentatives Messergebnis erzielt wird.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
6 m
Passive Temperaturmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,87*
€ 107,64*
€ 5,95*
ab € 86,97*
€ 107,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,79*
€ 108,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 111,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,51*
€ 127,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.