Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industr.kapillarthermostat mech.AP 70-130°C TR JET-140 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4050528046918
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA043100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Geeignet als 2 Punktregler, Max. Betriebstemperatur 55°C, Mediumtemperatur 145 ... 145°C, Ausführung des Sensors Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Einstufiger Kapillar-Thermostat, Kapillarrohrthermostat, Temperatur, Temperaturregler, Temperaturschalter, Temperaturwächter, Thermostat, einstufiger Industriekapillarthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.