Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalein-/-ausgang 8-Kanal 765-1702/200-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3461-S4055143950039
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1702/200-000
EAN/GTIN:
     4055143950039
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 4000mA, Zulässige Spannung am Eingang -3 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsstrom 2A, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Funkstandard Bluetooth, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,2 ... 20ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Wand-/Direktmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 30mm, Tiefe 158,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalausgang, Digitaleingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,66*
€ 217,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 227,01*
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 236,34*
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 238,66*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,359*
€ 287,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,53*
€ 342,1607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,58*
€ 338,6502
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,319*
€ 333,57961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,389*
€ 328,90291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,299*
€ 325,22581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,359*
€ 306,25721
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5111/030-050
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5111/030-100
ab € 16,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5112/030-015
ab € 8,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5202/030-010
ab € 12,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5202/030-020
ab € 13,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5302/050-015
ab € 11,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5302/050-050
ab € 16,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5302/050-100
ab € 23,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/050-010
ab € 16,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/050-020
ab € 17,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/050-010
ab € 16,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/050-020
ab € 17,7782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/050-010
ab € 16,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/050-020
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.