| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40552074 Herst.-Nr.: 113135 EAN/GTIN: 4015081126712 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 1, Teilungsmaß 27mm, Querschnitt 35mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 1, Bemessungsdauerstrom Iu 110A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 6kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 100kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0kA, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,26* | € 21,77* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 23,06* | € 27,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 23,96* | € 32,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 24,63* | € 32,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,21* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 278,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|