Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4057298034404 Herst.-Nr.: 938.001 EAN/GTIN: 4057298034404 |
| |
|
| | |
| Gehäuseform sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Anzahl der Anschlüsse USB 0, Nennstrom 16A, Aderquerschnitt 1,5mm², Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 2m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 35°, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Schreibtisch Kabelauslass, Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Funktionseinsatz, Schutzkontakt, Steckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,13* | € 12,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,22* | € 12,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,37* | € 12,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,06* | € 14,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|