Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AKG 4 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S40575652
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062922
EAN/GTIN:
     4046356558334
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Sammelschienendicke 3 ... 6mm, Sammelschienenbreite 6 ... 10mm, Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 7mm, Max. Leiterquerschnitt 6mm², Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 41A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 4mm, Abzweigklemme, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3656*
€ 0,5156*
50
€ 5,46*
ab € 0,389*
€ 0,549*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5858*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4208*
€ 0,5908*
50
€ 5,95*
ab € 0,4272*
€ 0,6072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.