| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40581298 Herst.-Nr.: 248301 EAN/GTIN: 4015082483012 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage FI-Schutzschalter, Zusatzeinrichtung Überwachungseinheit, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 0A, Bemessungsspannung 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 0, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 0A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 18,73* | € 25,53* | | | | Lager 3461 | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 20,93* | € 28,54* | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 21,43* | € 28,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,29* | € 29,13* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 24,30* | € 32,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|