| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4063151285043 Herst.-Nr.: 1211606 EAN/GTIN: 4063151285043 |
| |
|
| | |
| Standard Typ 1 CCS, Mit Verriegelungsaktuator, Schutzart (IP) sonstige, Nennspannung 1000V, Max. Nennstrom 250A, Stromart DC, Anzahl der Kommunikationskontakte 5, Länge der festangeschlossenen Leitung 2m, Querschnitt der Leistungskontakte 6 ... 6mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,29* | € 533,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 481,52* | € 534,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,81* | € 539,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 492,33* | € 555,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 509,90* | € 566,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|