| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47666948 Herst.-Nr.: 1211606 EAN/GTIN: 4063151285043 |
| |
|
| | |
| Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1211606 CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator oben, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Standard: | Typ 1 CCS | Mit Verriegelungsaktuator: | ja | Mit Zugangsverriegelung: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Breite: | 108 mm | Höhe: | 151,2 mm | Tiefe: | 122,8 mm | Nennspannung: | 1000 V | Max. Nennstrom: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,29* | € 533,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 481,52* | € 534,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,81* | € 539,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 492,33* | € 555,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 509,90* | € 566,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|