| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40632364 Herst.-Nr.: 004664 EAN/GTIN: 3245060046644 |
| |
|
| | |
| Messbereich 10 ... 100Hz, Genauigkeitsklasse 0,002, Verlustleistung 4,5W, Spannungsart AC, Ausführung DIN-Schiene, Geeignet für Reiheneinbau, Breite 70mm, Höhe 89mm, Breite in Teilungseinheiten 4, Messwerk digital, Max. Zeigerausschlag 0°, Skalenbeleuchtung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,26* | € 258,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 211,39* | € 260,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,91* | € 267,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 237,06* | € 292,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 275,98* | € 345,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|