Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004664 Frequenzmesser 3-stellige Digitalanzeige grün Anzeige 40-80Hz 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664
Frequenzmessgerät digital, 40-80Hz 04664
Artikel-Nr.:
     986-1289652
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004664
EAN/GTIN:
     3245060046644
Legrand Frequenzmesser, 3.stellige Digitalanzeige, Grün, Anzeige 40 - 80 Hz. Zur Messung der Frequenz (Hz) eines Stromkreises 230 VAC, Versorgungsspanung 230 VAC. Frequenzmesser 4-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Genauigkeitsklasse:
0,002
Verlustleistung:
4,5 W
Skalenbeleuchtung:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 252,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,10*
€ 252,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,10*
€ 257,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 232,85*
€ 273,70*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 242,14*
€ 283,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.