Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalein-/-ausgang 8-Kanal, EtherCAT 765-1205/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966063059
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1205/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063059
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 4000mA, Zulässige Spannung am Eingang -3 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsstrom 2A, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Funkstandard Bluetooth, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,2 ... 20ms, Wand-/Direktmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 30mm, Tiefe 210mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalausgang, Digitaleingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, EtherCAT<sup ®</sup -Slave, Feldbusmodul, Feldmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,63*
€ 458,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,24*
€ 476,83*
Frei Haus
ab € 452,63*
€ 497,93*
Frei Haus
ab € 459,01*
€ 502,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,935*
€ 639,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,115*
€ 760,54685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,035*
€ 754,50165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,215*
€ 736,86585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,785*
€ 722,07415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,935*
€ 698,45265
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5203/030-010
ab € 12,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5501/030-010
ab € 12,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9501/060-000
ab € 18,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-050
ab € 39,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-050
ab € 53,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3501/050-075
ab € 71,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3503/050-050
ab € 55,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3505/050-003
ab € 53,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3506/050-003
ab € 58,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3506/050-005
ab € 59,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9711/050-000
ab € 37,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-020
ab € 32,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-020
ab € 33,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-030
ab € 59,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.