Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Leistungsmessung AC 20 kV 300 A,Extre 750-495/040-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Leistungsmessung AC 20 kV 300 A,Extre 750-495/040-010
3-Phasen-Leistungsmessung AC 20 kV 300 A,Extre 750-495/040-010
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966077704
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-495/040-010
EAN/GTIN:
     4066966077704
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei DC 5 ... 5V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingang, Spannung, Auflösung der Analogeingänge 24Bit, Anzahl der analogen Eingänge 6, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 24mm, Höhe 100mm, Tiefe 67,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogeingang, Analogmodul, Analogmodule, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 445,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,6995*
€ 450,8295*
Frei Haus
ab € 448,94*
€ 499,88*
Frei Haus
ab € 455,85*
€ 504,89*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 517,9209*
€ 589,5565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,5565*
€ 701,57224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,3309*
€ 664,41377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,1909*
€ 657,10717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,4209*
€ 644,29087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,9209*
€ 616,32587
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 138,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.