| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4066966182460 Herst.-Nr.: 2759-242/261-1000 EAN/GTIN: 4066966182460 |
| |
|
| | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Geeignet für Betriebssystem, sonstige, Bausteinbibliothek nicht verfügbar, Diagnosefunktion integriert, Konfigurationsfunktion integriert, Auswertefunktion integriert, Datenerfassungsfunktion integriert, Kommunikationsfunktion integriert, Inbetriebnahmefunktion integriert, Analysefunktion integriert, Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3), SIL nach IEC 61508 ohne, Geeignet für Anzahl Geräte 1, Einheit der Laufzeit läuft nicht ab, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Applikations-Software, Software, Software-Lösung, Software-Lösungen, Softwareapplikation, Softwareapplikationen, Steuerungssoftware |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,67* | € 1.298,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.220,07* | € 1.299,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,55* | € 1.311,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.359,84* | € 1.448,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.869,54* | € 2.004,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|