| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71207568 Herst.-Nr.: 2759-242/261-1000 EAN/GTIN: 4066966182460 |
| |
|
| | |
| Application Weather Station,Shadow Corre 2759-242/261-1000 Application Weather Station Shadow Correction Single License Online activation Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,67* | € 1.298,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.220,07* | € 1.299,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,55* | € 1.311,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.359,84* | € 1.448,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.869,54* | € 2.004,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|