Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2L-Durchgangsklemme 4 qmm, br 2204-1201/000-014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966268454
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2204-1201/000-014
EAN/GTIN:
     4066966268454
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago durchgangsklemme zugfeder
reihenklemmen wago
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 4mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,2mm, Höhe 52,3mm, Tiefe 32,9mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe braun, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,51*
€ 45,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,71*
€ 45,12*
€ 3,90*
ab € 34,60*
€ 46,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,66*
€ 47,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1293
ab € 0,23941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1294
ab € 0,22874*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-190
ab € 0,5788*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.