Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Schutzschalter 1-kanalig, DC 24 V 787-3861/200-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966363708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-3861/200-1000
EAN/GTIN:
     4066966363708
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
wago schutzschalter
schutzschalter
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, 1-Phasen-Überstrom möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 18 ... 30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 90s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 6mm, Höhe 97,8mm, Tiefe 94mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: überstromschutzschalter 2a, Elektronischer Schutzschalter, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Strom-Überwachungsrelais, Strommessrelais, Stromrelais, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Stromüberwachungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,87*
€ 30,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 30,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 32,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,665*
€ 33,665*
€ 3,90*
ab € 24,83*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-006
ab € 7,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405/000-006
ab € 11,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405/000-029
ab € 11,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-408
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.