| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40994756 Herst.-Nr.: 168977 EAN/GTIN: 4015081654734 |
| |
|
| | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 37A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 200 ... 600V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 7,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 18,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 18,5kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 30kW, Funktion eine Drehrichtung, Interne Überbrückung, Mit Display, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 50°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Integrierter Überlastschutz des Motors, Auslöseklasse einstellbar, Schutzart (IP) IP00, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.167,82* | € 1.245,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.149,5481* | € 1.246,3458* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.168,08* | € 1.247,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,24* | € 1.257,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.201,86* | € 1.282,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|