Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter, 37 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC mit Bedieneinheit S811+N37P3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6595429
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168977
EAN/GTIN:
     4015081654734
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 18.5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 25 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 37 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 65 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 ( Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: N, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048 Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Schutzart (IP): IP00, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 37 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 7,5 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 18,5 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 230 V: 18,5 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 400 V: 30 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 50 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
S811+N37P3S
Ident Code:
168977
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.129,88*
€ 1.200,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.130,25*
€ 1.201,42*
Frei Haus
ab € 1.137,43*
€ 1.212,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.162,72*
€ 1.234,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.147,4155*
€ 1.238,2158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,50*
€ 1.469,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,73*
€ 1.461,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,34*
€ 1.426,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,55*
€ 1.402,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,72*
€ 1.383,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.