Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CCS#1627367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S41035270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627367
EAN/GTIN:
     4055626342979
Suchbegriffe:
Ladesteuerung
Ladestrom 63A, Nennspannung 240V, Energieverbrauch 1W, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte 1, Breite 120mm, Höhe 108mm, Tiefe 34mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 233,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,43*
€ 233,88*
Frei Haus
ab € 202,80*
€ 240,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,51*
€ 242,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,49*
€ 251,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 127,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 267,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 387,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 149,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.