Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom-Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1622450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1622450
EAN/GTIN:
     4055626039794
Das Differenz-Fehlerstrommodul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. Fi-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt. Es steht eine 1- oder 2-kanalige Produktvariante zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
Energieverbrauch:
1 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 197,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,384*
Zubehör
Phoenix Contact
1622452
ab € 213,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1622453
ab € 197,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 205,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 177,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1627353
ab € 209,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1627743
ab € 209,374*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.