Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais NO-1NC-24DC-SC PSR-PC52-1#1017062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S41095457
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017062
EAN/GTIN:
     4055626499444
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Ausführung Grundgerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig, Rückfallverzögerung 0,1 ... 0,1s, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Mit Zulassung nach UL, Breite 17,5mm, Höhe 112,2mm, Tiefe 114,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 200,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,17*
€ 201,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,47*
€ 201,67*
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 207,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,40*
€ 212,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.