Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 80A 6823103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 80A 6823103
Artikel-Nr.:
     3461-S41116091
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6823103
EAN/GTIN:
     4015609208395
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter ohne, Anzahl der Leitungsschutzschalter 7, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Durchmesser Kabeleinführung M40, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau, Höhe 404mm, Breite 290mm, Tiefe 171mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 624,99*
€ 723,82*
€ 5,95*
ab € 629,07*
€ 724,38*
Frei Haus
ab € 631,83*
€ 730,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 637,09*
€ 731,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 626,90*
€ 743,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,23*
€ 884,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,44*
€ 840,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,40*
€ 791,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,90*
€ 746,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.