Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 80A 6823103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 80A 6823103
Artikel-Nr.:
     6012B-51166058
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6823103
EAN/GTIN:
     4015609208395
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 80A 6823103

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 80A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 632,34*
€ 727,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,44*
€ 728,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 641,09*
€ 734,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 631,17*
€ 739,65*
€ 5,95*
ab € 746,11*
€ 847,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,76*
€ 874,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,14*
€ 864,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,20*
€ 826,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.