Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-3P- 5,0-#1415933


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1415933 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m Schwarz
Phoenix Contact 1415933 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S41137984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415933
EAN/GTIN:
     4055626054988
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Farbe des Kabelmantels sonstige, Mit LED-Anzeige, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 85°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 24V, Durchgangswiderstand 0,005mOhm, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 11,59*
€ 5,46*
ab € 9,60*
€ 11,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 12,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 12,92*
€ 3,90*
ab € 10,89*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.