Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41139802 Herst.-Nr.: 1405973 EAN/GTIN: 4046356800556 |
| |
|
| | |
| Länge 0,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 M12, Steckverbindertyp Anschluss 2 M12, Steckverbindergehäuse Anschluss 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,54* | € 15,47* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,36* | € 15,48* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,725* | € 15,625* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,94* | € 15,79* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,81* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 774,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|