Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 0#1405973


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 0#1405973
Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 0#1405973
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11873912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405973
EAN/GTIN:
     4046356800556
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 0#1405973

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,6136*
€ 15,5036*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 15,69*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 15,84*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,73*
€ 16,78*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,5036*
€ 18,44928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,4936*
€ 18,43738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,0336*
€ 17,88998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,7636*
€ 17,56868
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,6136*
€ 17,39018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 775,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1692721
ab € 76,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.