Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184148203 Herst.-Nr.: 151P1EOJOA0E EAN/GTIN: 4250184148203 |
| |
|
| | |
| Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 2, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser 2mm, Kabeltyp Duplex, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 SC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2 LC-Duplex, Mantel-Farbe gelb, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc, lwl innenkabel, BTR Netcom, Datenkabel, Duplex-Patchkabel, Glasfaser-Kabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, OS2 Patchkabel, Patchkabel, Singlemode Patchkabel, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,80* | € 18,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 19,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,23* | € 19,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 20,16* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,23* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|