Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184198352 Herst.-Nr.: 142M2X12050 EAN/GTIN: 4250184198352 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 M12, Steckverbindertyp Anschluss 2 M12, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 Metall, Mantel-Farbe grün, Knickschutztülle angespritzt, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat6, Kat6, as-i kabel, BTR Netcom, Ethernet, Industrie, Kupfer-Kabel, M12 X-kodiert, M12-Buchse, M12-Stecker, Netzwerkkabel, Patchkabel, Rüttelsicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,26* | € 53,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,79* | € 54,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,54* | € 54,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,96* | € 55,70* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,61* | € 62,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|