Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - M12 Buchse gerade 8-polig, X-kodiert 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517A-49092177
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X12050
EAN/GTIN:
     4250184198352
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: M12-Buchse, gerade Kabel am M12-Stecker und M12-Buchse umspritzt Adern 4x2xAWG26/7 PiMF Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Beschaltung 1:1 Kabel PUR, grün Buchsenschraubstopfen im Lieferumfang enthalten Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Leitungslängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung:
1:1
Länge:
5.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schleppkettentauglich:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat6, Kat6, kat 6 5m grün, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, M12 X-kodiert, M12-Stecker, M12-Buchse, X-kodiert, Rüttelsicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 43,46*
€ 56,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 56,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 57,60*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,77*
€ 62,68*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 49,02*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.