Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT LWL-Patchkabel ws LC APC/LC APC 3m 151P7JAJA30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251394601045
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7JAJA30E
EAN/GTIN:
     4251394601045
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser 2mm, Kabeltyp Simplex, Länge 3m, Steckverbindertyp Anschluss 1 LC, Steckverbindertyp Anschluss 2 LC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, glasfaserkabel konfektioniert os2 lc/lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker 3m, BTR Netcom, Datenkabel, FITH-Patchkabel, Fiber in the Home, Fiber to the Home, Glasfaser-Kabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Patchkabel, Simplex-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,99*
€ 9,19*
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 9,21*
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 9,53*
€ 3,90*
ab € 9,07*
€ 10,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.