Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 151P7JAJA30E Glasfaser LWL Anschlusskabel [1x LC-Stecker - 1x LC-Stecker] 9/125 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X018851
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7JAJA30E
EAN/GTIN:
     4251394601045
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Features:
Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2
LC APC Stecker nach IEC 61754-20
Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
Außendurchmesser 2,0 mm
Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Ja
Dämpfung:
0,3
Kabel-Form:
rund
Faser-Güte:
Singlemode OS2
Faser-Typ:
9/125 µ
Jumper-Typ:
Simplex
Kabel-Anwendung:
LWL
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Simplex
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss-Typ:
Glasfaser
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschluss A:
LC-Stecker
Anschluss B:
LC-Stecker
Produkt-Art:
LWL Anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,41*
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 11,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 11,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,82*
€ 3,90*
ab € 9,28*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.