Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4251394601069 Herst.-Nr.: 151P7EAEA20E EAN/GTIN: 4251394601069 |
| |
|
| | |
| Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser 2,8mm, Kabeltyp Simplex, Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 SC, Steckverbindertyp Anschluss 2 SC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, lwl innenkabel, lwl patchkabel sc, BTR Netcom, Datenkabel, FITH-Patchkabel, Fiber in the Home, Fiber to the Home, Glasfaser-Kabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Patchkabel, Simplex-Kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,04* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,05* | € 10,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 10,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,97* | € 11,39* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|