|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686301378 Herst.-Nr.: 200484 EAN/GTIN: 4255686301378 |
| |
|
|  |  |
 | Länge des Sensors 48,5mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor quasibündig, Schaltabstand 10mm, Ausführung des Schaltausgangs sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 15 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 15 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 15 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, Abstandssensor, Induktiver Näherungsgeber, Induktiver Näherungsschalter, Induktiver Sensor, Induktivnäherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Positionssensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,08* | € 127,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,62* | € 131,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,43* | € 136,41* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 164,58* | € 209,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|