|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31875382 Herst.-Nr.: 200484 EAN/GTIN: 4255686301378 |
| |
|
|  |  |
 | Näherungsschalter induktiv DCCK18M10/10 AIK-IBS Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 10 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Analogausgang Spannung: 0 10 V Analogausgang Strom: 4 20 mA Auswertung: analog Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing, CuZn Größe: M18 x 1 Gehäuselänge: 48,5 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, 4-polig Weitere Informationen:  |  | Länge des Sensors: | 48,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Schaltabstand: | 10 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,62* | € 126,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,80* | € 130,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,08* | € 136,04* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 164,33* | € 208,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|