Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschalter MZEC 4.0PS-K0.6-TSSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschalter MZEC 4.0PS-K0.6-TSSL
Artikel-Nr.:
     3461-S4255686301774
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     201130
EAN/GTIN:
     4255686301774
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
abstandssensor
Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Beschichtung Gehäuse sonstige, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeld-Sensor, Magnetfeldsensor, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetischer Zylindersensor, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Positionssensor, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,03*
€ 81,51*
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 83,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,56*
€ 94,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.