| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81866063 Herst.-Nr.: 201130 EAN/GTIN: 4255686301774 |
| |
|
| | |
| Zylinderschalter MZEC 4.0PS-K0.6-TSSL Zylindersensor Montage: C-Nut Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Gehäusematerial: Edelstahl, V2A 1.4301 / AISI 304 Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Pigtail, 0,6 m, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,98* | € 81,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,90* | € 83,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,69* | € 93,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|