| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686304874 Herst.-Nr.: 202652 EAN/GTIN: 4255686304874 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Breite des Verstärkers 10mm, Höhe des Verstärkers 31,1mm, Länge des Verstärkers 60mm, Anzeige digital, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Gehäusebauform Quader, Laserschutzklasse sonstige, Leerlaufstrom 15mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Max. Ausgangsstrom 200mA, Schaltfrequenz 1500Hz, Schutzart (IP) sonstige, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Werkstoff des LWL-Faserkerns sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, glasfaser sensor, Fiberoptikverstärker, Lichtleiter-Sensor, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, Signalleiter, Verstärker für Lichtleiter, Verstärker für Lichtleiter-Sensoren, Verstärkersensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,55* | € 119,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,11* | € 129,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,99* | € 134,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 139,59* | € 174,05* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,29* | € 208,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|