| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686306410 Herst.-Nr.: 203405 EAN/GTIN: 4255686306410 |
| |
|
| | |
| Durchmesser des Sensors 6,1mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 35V, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erkennungssensor, Induktiver Sensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Ringförmiger Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,68* | € 213,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,95* | € 221,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 213,74* | € 269,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|