Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserlichtaster LHT81M400G4LIBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserlichtaster LHT81M400G4LIBS
Laserlichtaster LHT81M400G4LIBS
Artikel-Nr.:
     3461-S4255686307103
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     203685
EAN/GTIN:
     4255686307103
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Max. Schaltabstand 400mm, Max. Ausgangsstrom 200mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs NPN/NPN, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 76mm, Länge des Sensors 30mm, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Min. Reflektorabstand 40mm, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 35V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse Klasse 2, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Lichtfleck 0mm², Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Energetischer Reflexions-Lichttaster, Lichttaster energetisch, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexions-Lichttaster, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflextaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,89*
€ 382,62*
Frei Haus
ab € 424,28*
€ 501,30*
Frei Haus
ab € 428,52*
€ 504,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,79*
€ 571,95*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,95*
€ 680,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.