| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686312367 Herst.-Nr.: 206968 EAN/GTIN: 4255686312367 |
| |
|
| | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Breite des Sensors 12mm, Länge des Sensors 260mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur -10 ... 45°C, Auflösung des Lichtvorhangs 12,5mm, Reichweite des Schutzfeldes 4000m, Schutzfeldhöhe 88mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20,4 ... 28,8V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Schaltend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 482,77* | € 562,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 484,18* | € 568,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 602,37* | € 704,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|