| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686313838 Herst.-Nr.: 207571 EAN/GTIN: 4255686313838 |
| |
|
| | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Breite des Sensors 12mm, Länge des Sensors 470mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur -20 ... 40°C, Auflösung des Lichtvorhangs 5mm, Reichweite des Schutzfeldes 6000m, Schutzfeldhöhe 435mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20 ... 26V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ... 26V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.631,84* | € 1.704,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.635,96* | € 1.721,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.032,15* | € 2.152,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|