Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 50mm, 3950mm LI 80-50-3950-4040 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 50mm, 3950mm LI 80-50-3950-4040 I
Artikel-Nr.:
     3461-S4255686317775
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209599
EAN/GTIN:
     4255686317775
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Breite des Sensors 12mm, Länge des Sensors 4040mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur -20 ... 40°C, Auflösung des Lichtvorhangs 50mm, Reichweite des Schutzfeldes 6000m, Schutzfeldhöhe 3950mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20 ... 26V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ... 26V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.613,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.943,37*
€ 5.882,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.751,74*
€ 5.654,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.665,25*
€ 5.551,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.613,55*
€ 5.490,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.