|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686323974 Herst.-Nr.: 213350 EAN/GTIN: 4255686323974 |
| |
|
|  |  |
 | Min. Objektgröße 2mm, Rahmenöffnung längs 150mm, Rahmenöffnung quer 142mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -10 ... 60°C, Reaktionszeit 0,05ms, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 18 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ... 30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse sonstige, Lichtart Infrarotlicht, Lichtfleck 0mm², Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Komplettlichtschranke, Lichtband, Lichtgitter, Lichtschranke, Opto-Sensor, Rahmenlichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.384,03* | € 1.477,36* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.368,52* | € 1.478,28* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.393,26* | € 1.491,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|