Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Polyimidfolie 19mm x33m x0,08mm ET9219x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 19 mm x 33 m x 0,08 mm
3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 19 mm x 33 m x 0,08 mm
Artikel-Nr.:
     3461-S50076308622683
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116851
EAN/GTIN:
     50076308622683
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Breite 19,05mm, Werkstoff sonstige, Farbe gelb, Länge 33m, Isolierend, Temperaturbeständigkeit 180 ... 180°C, Stärke 0,076mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, elektroisolierband 19 x 0,15 mm, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Schutzband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 46,49917*
€ 53,92917*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 55,28*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 48,72*
€ 58,03*
1
€ 4,00*
ab € 46,47*
€ 60,02*
1
€ 8,95*
ab € 57,59*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,47637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 696,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.