Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET9219X33 Isolierband Bernstein (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19086
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9219X33
EAN/GTIN:
     4054596282735
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.
Features:
Bernstein
(L x B) 33 m x 19 mm
Universell einsetzbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Typ:
ET9219X33
Temperaturbereich:
+180 °C (max)
Trägermaterial:
Polymidfolie
Herstellerfarbe:
Bernstein
Max. Temperatur:
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 53134375327836, 04054596282735, 3M, 7100116851
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 46,41917*
€ 54,01917*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 47,82*
€ 55,38*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 50,47*
€ 59,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 44,65*
€ 60,07*
1
€ 8,95*
ab € 57,76*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,35304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.