| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50180655 Herst.-Nr.: 1124P EAN/GTIN: 4015394158301 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 63A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 60A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 107mm, Bohrlochabstand vertikal 85mm, Flanschmaß horizontal 100mm, Bohrlochabstand horizontal 77mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 63a mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 156,01* | € 181,62* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 157,37* | € 183,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 155,80* | € 190,23* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 158,26* | € 198,04* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 167,07* | € 203,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|