Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124P
Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124P
Artikel-Nr.:
     6012B-66557961
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1124P
EAN/GTIN:
     4015394158301
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 63A,4p,6h,400V,IP67 1124P

63A4P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 181,62*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 183,39*
1
€ 5,95*
ab € 155,80*
€ 190,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 158,26*
€ 198,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 167,07*
€ 203,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,2341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,46*
€ 209,9874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,37*
€ 187,2703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 916,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.