Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP44 381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 381 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 381 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     3461-S50180982
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     381
EAN/GTIN:
     4015394002796
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Bemessungsspannung 229 ... 230V, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Polzahl 3, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung rechtwinklig, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, CEE-Anbaustecker, CEE-Aufbaugeraetestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Einbaustecker, CEE-Geraetestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 67,94*
10
Frei Haus
ab € 63,374*
€ 68,604*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 69,48*
€ 74,75*
1
€ 5,95*
ab € 62,78*
€ 75,47*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 67,86*
€ 81,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.