Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50183177
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundeswehrsteckvorrichtung
CEE-Bundeswehrsteckvorrichtung
CEE-Kupplung
CEE-Kupplungsdose
IEC-Stromstärke 63A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe grün, RAL-Nummer 6031, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte vernickelt, Militärausführung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,11*
€ 908,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,66*
€ 888,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,73*
€ 836,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,20*
€ 757,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21210
ab € 223,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.